Piastrina di appoggio per portainserti con bloccaggio e barre alesatrici ER/IL 2,5 grado

Codice art.: 272600 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,41 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,68 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Angolo d’inclinazione (grado) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Angolo di inclinazione 2,5 grado
    Per dimensione piano L 16 mm
    Tipo di impiego destra
    Angolo come da grafico LC
    Applicazione interna/esterna Esterno
    Tipo di prodotto Sottoplacchetta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 272600 2,5
    EAN / GTIN 4045197371119
    Codice del produttore 272600 2,5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per filettatura esterna (ER) e filettatura interna (IL).

    Uso:

    Per la creazione di filettature a norma. Utilizzare insieme con inserti per filettatura n. art. 270700271900.

    Nota:

    I portautensili senza angolo di inclinazione fisso vengono forniti con una piastrina di appoggio da 1,5°.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello