Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Carrello da tavolo con struttura in acciaio saldato. Verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Staffa in tubolare di acciaio e vaschette in lamiera di acciaio imbullonate. Vasca superiore in lamiera di acciaio alto 100 mm, a tenuta di olio. Base con scarico conico e rubinetto di scarico da 1/2″ per una facile pulizia. Griglia metallica, maglia 31 x 31 mm, inserita libera a filo nella parte superiore. Vasca inferiore in lamiera di acciaio alto 25 mm, a tenuta di olio. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata piano superiore 100 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 300
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza ripiani (mm): 181, 901
Lunghezza totale (mm): 1136
Larghezza totale (mm): 611
Altezza totale (mm): 1030
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3