Barra per filettare 25/16 mm

Codice art.: 272185 25/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura inserto 16 mm
    Tipo di impiego destra
    Passaggio interno per LR no
    ⌀ Codolo DS 25 mm
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 30 mm
    Spostamento centrale L3 16,3 mm
    Lunghezza complessiva L 200 mm
    Set di ricambi 279981 2
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 272185 25/16
    EAN / GTIN 4045197983206
    Codice del produttore 272185 25/16

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con angolo di inclinazione fisso a 1,5°.

    Download & documenti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello