Barra per filettare con angolo d’inclinazione fisso a 1,5° 60/11 mm

Codice art.: 272111 60/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
⌀ Codolo DS 10 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 13 mm
Spostamento centrale L3 7,3 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Vite inserto 279810 4
Angolo di inclinazione 1,5 grado
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 272111 60/11
EAN / GTIN 4045197584175
Codice del produttore 272111 60/11

Descrizione

Esecuzione:

Con angolo di inclinazione fisso.
Con passaggio interno LR.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello