• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Barra per filettare con angolo d’inclinazione fisso a 2,5° 12/6 mm

Codice art.: 272101 12/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sporgenza / Misura inserto L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 6 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR no
⌀ Codolo DS 12 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 6,35 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Vite inserto 279810 6
Angolo di inclinazione 2,5 grado
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 272101 12/6
EAN / GTIN 4045197463289
Codice del produttore 272101 12/6

Descrizione

Esecuzione:

Con angolo di inclinazione fisso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello