Barra per filettare con angolo d’inclinazione fisso a 0,5° 25/11 mm

Codice art.: 272091 25/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR no
⌀ Codolo DS 12 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 13 mm
Spostamento centrale L3 7,3 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Vite inserto 279810 4
Angolo di inclinazione 0,5 grado
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 272091 25/11
EAN / GTIN 4045197645456
Codice del produttore 272091 25/11

Descrizione

Esecuzione:

Con angolo di inclinazione fisso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello