SERRAGIUNTI

Codice art.: 272.600L
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
    Tipo di prodotto Strettoio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 272.600L
    EAN / GTIN 3148511628652
    Codice del produttore 272.600L
    Numero-L L60130 5201

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: con l'aggiunta di un braccio di serraggio profondo e di uno spintore per il serraggio di pezzi larghi
    • Gola: 150 mm

    Proprietà:

    • A max. [mm]: 600
    • E x E1 [mm]: 40 x 9
    • L [mm]: 740
    • L1 [mm]: 215
    • L2 [mm]: 150
    • max. Campata [mm]: 600
    • T [mm]: 150
    • [kg]: 3.900

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello