MORSA

Codice art.: 271A.250
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
    Tipo di prodotto Strettoio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 271A.250
    EAN / GTIN 3148511627419
    Codice del produttore 271A.250
    Numero-L L60130 5773

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: zincato, fuso brunito

    Proprietà:

    • A max. [mm]: 250
    • L [mm]: 380
    • L1 [mm]: 202
    • L2 [mm]: 118
    • max. Campata [mm]: 250
    • [kg]: 3,950

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello