MORSA

Codice art.: 271A.100
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
    Tipo di prodotto Strettoio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 271A.100
    EAN / GTIN 3148511626610
    Codice del produttore 271A.100
    Numero-L L60130 4458

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: zincato, fuso brunito

    Proprietà:

    • A max. [mm]: 100
    • L [mm]: 192
    • L1 [mm]: 131
    • L2 [mm]: 77
    • max. Campata [mm]: 100
    • [kg]: 1.170

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello