{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Eco | |
Dimensione codolo | 16 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Ampiezza funzionale L4 | 20 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
Vite di serraggio per inserto per filettare | 269023 3 | |
Sottoplacchetta da 1,5° | 279819 1 | |
Vite di serraggio per sottoplacchetta | 279824 1 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 271997 16/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734718 | |
Codice del produttore | 271997 16/16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portainserti con bloccaggio e serraggio viti GARANT Master Eco, destro, Dim. codolo / Misura inserto L: 16/16mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
154,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
192,40 €
46,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino
111,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
111,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
59,85 €
53,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
154,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 80 mm | 74 mm | 97 mm | 97 mm | 125 mm | 80 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | no | no | no | sì |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | 27 mm | 20 mm | 20 mm | 22 mm | 30 mm |
Misura inserto | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo di impiego | destro | sinistro | destro | sinistro | destro | sinistro |
Ampiezza funzionale L4 | 20 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |