{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 12 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | destro | |
Innenkühlung | no | |
Ampiezza funzionale L4 | 12 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 17,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Spannschraube für Gewindeplatte | 279810 4 | |
Angolo di inclinazione | 1,5 grado | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 271995 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197954701 | |
Codice del produttore | 271995 12/11 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |