Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portainserti con bloccaggio Eco 20/16 mm

Codice art.: 271994 20/16
Sconto
199,68 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Eco
    Dimensione codolo 20 mm
    Misura inserto 16 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Passaggio interno per LR
    Ampiezza funzionale L4 20 mm
    Lunghezza della testina L1 30 mm
    Lunghezza complessiva L 89 mm
    Sottoplacchetta da 1,5° 279819 2
    Vite per sottoplacchetta 259027 6
    Staffa, vite, O-ring 259036 16
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 271994 20/16
    EAN / GTIN 4062406180782
    Codice del produttore 271994 20/16

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

    Fornitura:

    Con sottoplacchetta da 1,5°.

    Nota:

    Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900319886.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello