Inserto a profilo parziale a norma DIN 471 esterno destro 1,1 mm

Codice art.: 271005 1,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    32,57 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    27,14 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.168 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura m (H13) (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Scanalature a norma: DIN 471

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo HB7010
    Scanalature a norma DIN 471
    Larghezza scanalatura m (H13) 1,1 mm
    Spessore 3,6 mm
    Misura inserto L 16 mm
    Sottoplacchetta N. art. 272604 Dim. S
    Larghezza dei taglienti w 1,19 mm
    tmax. 1,3 mm
    Per anelli di sicurezza DIN 471 / 472 spessore anello 1 mm
    Assegnazione degli inserti destra
    Materiale da taglio HM
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 271005 1,1
    EAN / GTIN 4045197142429
    Codice del produttore 271005 1,1

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    250
    Alluminio > 10% Si
    N
    180
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    130
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    continuo
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Per:

    Portautensili per filettatura (interna/esterna) di GARANT n. art. 271997272172, ciascuno per misure inserti 16 o 9,3.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello