Inserto a profilo completo a 30° interno sinistro 4

Codice art.: 270994 4
Sconto
50,04 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
489 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di filetti / Pollici Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: RD; RD-LH
  • Norma filettatura: DIN 405
  • Angolo di filetto circa: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7125
Tipo di filettatura RD; RD-LH
Norma filettatura DIN 405
Angolo di filetto circa 30 grado
Spessore 4,76 mm
Misura inserto L 22 mm
Numero di filetti / pollici 4
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego sinistra
Applicazione interna/esterna interno
Profilo degli inserti Profilo completo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270994 4
EAN / GTIN 4045197929471
Codice del produttore 270994 4

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello