Inserto a profilo parziale a 60° interno destro 1,75-3 mm

Codice art.: 270792 1,75-3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,90 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    18,25 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
598 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6H
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passo della filettatura 1,75 mm
    Passo della filettatura massimo 3 mm
    Tipo HB7010
    Classe di tolleranza DIN 13 6H
    Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
    Angolo di filetto 60 grado
    Spessore 3,6 mm
    Misura inserto L 16 mm
    Materiale da taglio HM
    Tipo di impiego destra
    Applicazione interna/esterna interno
    Profilo degli inserti Profilo parziale
    Tipo di prodotto Inserto per filettatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 270792 1,75-3
    EAN / GTIN 4045197370457
    Codice del produttore 270792 1,75-3

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    250
    Alluminio > 10% Si
    N
    180
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    130
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    continuo
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserto a profilo parziale a 60° per filettatura interna.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello