Inserto a profilo completo a 60° esterno destro 0,5 mm

Codice art.: 270702 0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    24,15 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    20,12 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
124 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passo della filettatura 0,5 mm
    Tipo HB7020
    Classe di tolleranza DIN 13 6g
    Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
    Angolo di filetto 60 grado
    Spessore 3,6 mm
    Misura inserto L 16 mm
    Materiale da taglio HM
    Tipo di impiego destra
    Applicazione interna/esterna esterni
    Profilo degli inserti Profilo completo
    Tipo di prodotto Inserto per filettatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 270702 0,5
    EAN / GTIN 4045197369307
    Codice del produttore 270702 0,5

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    200
    Alluminio > 10% Si
    N
    180
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    70
    Acciaio < 55 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    120
    continuo
     
    irregolare
     
    interrotto
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserto a profilo completo a 60° per filettatura esterna a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13) classe di tolleranza 6g.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello