{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 4,8 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Passo | 1 mm | |
f | 2,25 mm | |
t | 0,65 mm | |
S | 0,6 | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270665 5/M6 | |
EAN / GTIN | 2050002079267 |