{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | AA2SX800 | |
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Lunghezza utile | 20,3 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Raggio R | 0,75 mm | |
f | 2,45 mm | |
Profondità max gola tmax | 1 mm | |
Larghezza gola w | 1,5 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270625 5,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066878 | |
Codice del produttore | A05.0150.20.52VR X800 |