{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | AD20X800 | |
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 7,2 mm | |
Lunghezza utile | 15,2 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
f | 3,45 mm | |
Profondità max gola tmax | 2,5 mm | |
Larghezza gola w | 1 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270619 7,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066731 | |
Codice del produttore | A07.0100.15.72GL X800 |