Inserto di copiatura simturn AX, sinistro 5,2 mm

Codice art.: 270603 5,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto ANUDX800
Per fori a partire da ⌀ Dmin 5,2 mm
Lunghezza utile 25,4 mm
⌀ D 5 mm
Passaggio interno per LR no
Raggio R 0,15 mm
f 2,45 mm
Profondità max gola tmax 1 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270603 5,2
EAN / GTIN 2050002066205
Codice del produttore A05.4725.25.52.15YL X800

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
240
Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Prevedenie:

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello