Inserto di tornitura interno simturn AX, destro, CBN 3,2 mm

Codice art.: 270581 3,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto AGGVCBN8
    Per fori a partire da ⌀ Dmin 3,2 mm
    Lunghezza utile 15,2 mm
    ⌀ D 4 mm
    Passaggio interno per LR no
    Raggio R 0,15 mm
    f 1,45 mm
    Profondità di taglio massima ap max 0,16 mm
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 270581 3,2
    EAN / GTIN 2050002065949
    Codice del produttore A04.1815.15.32.15YUR CBN8

    Tabella dati

    Acciaio < 67 HRC
    H
    90
    continuo
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Materiale da taglio: CBN8

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello