{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | AEQ0X800 | |
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Lunghezza utile | 40,6 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Raggio R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
Profondità max gola tmax | 0,5 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270575 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065857 | |
Codice del produttore | A06.1830.40.62.20YL X800 |