Inserti per taglio MINCUT MEFL neutro, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 3/10mm

Codice art.: 270428 3/10
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo IC908
Misura inserto ⌀ d 10 mm
Profondità di taglio cave tmax. 9 mm
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 24,5 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 100 mm
Avanzamento f con scanalatura 3,6 mm/gir.
Avanzamento f con troncatura assiale 0,02 mm/gir. - 0,06 mm/gir.
Avanzamento f con tornitura in piano 0,02 mm/gir. - 0,05 mm/gir.
Serie MINCUT
Denominazione originale prodotto MEFL 10-3.00-0.20 IC908
Tipo di prodotto Mini inserto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270428 3/10
EAN / GTIN 7291075424621
Codice del produttore 3337033

Descrizione

Esecuzione:

Per troncatura e tornitura assiale esterna in corrispondenza del perno.

Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "MINCUT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello