{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | IC908 | |
Misura inserto ⌀ d | 10 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 9 mm | |
Raggio di curvatura R | 1,5 mm | |
WF | 5,55 mm | |
Impiego principale | UNI | |
Condizione di taglio | continuo | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 25,1 mm | |
DAXN-DAXX | 12 mm - 47 mm | |
Avanzamento f con troncatura assiale | 0,02 mm/gir. - 0,1 mm/gir. | |
Avanzamento f con tornitura in piano | 0,02 mm/gir. - 0,06 mm/gir. | |
Serie | MINCUT | |
Denominazione originale prodotto | MIFR 10-3.00-1.50 IC908 | |
Tipo di prodotto | Mini inserto |
Codice articolo | 270427 3/10 | |
EAN / GTIN | 7291075262575 | |
Codice del produttore | 6404408 |