• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserti per taglio MINCUT MIFR neutro 3/15 mm

Codice art.: 270426 3/15
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo IC908
Misura inserto ⌀ d 15 mm
Raggio di curvatura R 0,2 mm
WF 5,85 mm
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 30 mm
DAXN-DAXX 15 mm - 60 mm
Avanzamento f con troncatura assiale 0,03 mm/gir. - 0,05 mm/gir.
Avanzamento f con tornitura in piano 0,03 mm/gir. - 0,04 mm/gir.
Serie MINCUT
Denominazione originale prodotto MIFR 15-3.00-0.20 IC908
Tipo di prodotto Mini inserto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270426 3/15
EAN / GTIN 7291075262476
Codice del produttore 3300281

Descrizione

Esecuzione:

Per troncatura e tornitura assiale interna.

Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

Download & documenti

Della stessa serie "MINCUT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello