Inserti per taglio MINCUT MIGR neutro 2/8 mm

Codice art.: 270422 2/8
Sconto
27,46 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo Dmin 8,9 mm
Tipo IC908
Misura inserto ⌀ d 8 mm
Larghezza gola w 2 mm
Profondità di taglio cave tmax. 1,8 mm
Raggio di curvatura R 0,1 mm
WF 4,4 mm
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avanzamento f con tornitura 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 mm/min - 140 mm/min
Avanzamento f con scanalatura 0,01 mm/gir. - 0,03 mm/gir.
Serie MINCUT
Profondità di taglio ap min. 0,05
Profondità di taglio ap max. 0,5
Denominazione originale prodotto MIGR 8-2.00-0.10 IC908
Tipo di prodotto Mini inserto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270422 2/8
EAN / GTIN 7291075287073
Codice del produttore 6405194

Descrizione

Esecuzione:

Per scanalatura interna con profondità di taglio ridotta.

Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "MINCUT" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello