• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Micro-inserto di filettatura, profilo completo 60°, interno sinistro, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin. / Passo: 3,4/0,5mm

Codice art.: 270410 3,4/0,5
copia
Sconto
67,67 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 25 mag 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. / Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Classe di tolleranza: DIN 13 6H
  • Angolo di filetto: 60
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Micro
⌀ Minimo Dmin 3,4 mm
Sporgenza totale L1 16 mm
Classe di tolleranza DIN 13 6H
Angolo di filetto 60 grado
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
⌀ Codolo d 4 mm
Distanza punta-centro L3 0,9 mm
Distanza punta filettata-lato frontale Y 0,4 mm
Avanzamento minimo hmin 0,29 mm
Tipo di prodotto Inserto di filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270410 3,4/0,5
copia
EAN / GTIN 4045197467522
copia
Codice del produttore 270410 3,4/0,5
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
160
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
150
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
150
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
60
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
30
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
90
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
60
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
30
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
90
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
continuo
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Uso:

Per portalame n. art. 270200270204.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Micro" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello