Micro-inserto di filettatura interno destro, profilo completo 60° 8,3/1,5 mm

Codice art.: 270400 8,3/1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. / Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6H
  • Angolo di filetto: 60
  • Tipo di filettatura: M; MF

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Micro
⌀ Minimo Dmin 8,3 mm
Sporgenza totale L1 16 mm
Classe di tolleranza DIN 13 6H
Angolo di filetto 60 grado
Tipo di filettatura M; MF
⌀ Codolo d 6 mm
Distanza punta-centro L3 2,9 mm
Distanza punta filettata-lato frontale Y 1 mm
Avanzamento minimo hmin 0,87 mm
Tipo di prodotto Inserto di filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270400 8,3/1,5
EAN / GTIN 4045197467515
Codice del produttore 270400 8,3/1,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
150
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Acciaio < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continuo
 
a umido max.
 

Descrizione

Uso:

Per portalame n. art. 270200270204.

Download & documenti

Della stessa serie "Micro" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello