{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Micro | |
⌀ Minimo Dmin | 5,2 mm | |
Sporgenza totale L1 | 20 mm | |
⌀ Codolo d | 5 mm | |
Distanza punta-centro L3 | 2,45 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 0,7 mm | |
Profondità gola piana t | 0,3 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270372 5,2/1 | |
EAN / GTIN | 4045197467324 |