Micro-inserto di troncatura interno destro 6,2/1,5 mm

Codice art.: 270310 6,2/1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. / W (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Micro
    ⌀ Minimo Dmin 6,2 mm
    Sporgenza totale L1 10 mm
    ⌀ Codolo d 6 mm
    Distanza punta-centro L3 3 mm
    Profondità di taglio cave tmax. 1,8 mm
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 270310 6,2/1,5
    EAN / GTIN 4045197466693
    Codice del produttore 270310 6,2/1,5

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    250
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    200
    Alluminio > 10% Si
    N
    200
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    60
    Acciaio < 55 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    150
    continuo
     
    irregolare
     
    interrotto
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Uso:

    Per portalame n. art. 270200270204.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Micro" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello