Micro-inserto di tornitura interno sinistro 6,2 mm

Codice art.: 270250 6,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Micro
⌀ Minimo Dmin 6,2 mm
Sporgenza totale L1 30 mm
⌀ Codolo d 6 mm
Distanza punta-centro L3 2,95 mm
Profondità di taglio cave tmax. 0,5 mm
Raggio R 0,2 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,050 mm/gir.
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,025 mm/gir.
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,025 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270250 6,2
EAN / GTIN 4045197466440
Codice del produttore 270250 6,2

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Acciaio < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Descrizione

Uso:

Per portalame n. art. 270200270204.

Download & documenti

Della stessa serie "Micro" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello