Carrello di trasporto per carichi pesanti

Codice art.: 2702
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Contenitore su ruote fisse da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2702
EAN / GTIN 3148518611008
Codice del produttore 2702
Numero-L L60130 6552

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Ideale per il parcheggio e il trasporto di carichi pesantiMassima resistenza e maneggevolezzaCarico: 500 kgStruttura in acciaio tubolare saldato estremamente resistentePiastra superiore e ripiano inferiore in acciaio 20/10 mmFacilmente mobile4 ruote grandi: 2 ruote girevoli con freni e 2 ruote fisse, Ø 160 mm, pneumatici in gomma, in modo che il carrello possa essere spostato facilmente anche quando è molto caricoRobusto e comodo manicoScaffale aperto con bordo alto 25 mm su 3 lati di cui 2 ripiegabili in modo che nessun oggetto/utensile possa cadere durante il trasportoBordi inferiori arrotondati per proteggere i talloniAccessori: ripiani aggiuntivi in lamiera d'acciaio zincata di 2 mm di spessore con bordi rialzati per la protezione dalle cadute.

Proprietà:

  • H [mm]: 903
  • L [mm]: 1092
  • D [mm]: 617
  • [kg]: 42

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello