{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A20R SDQCR/L11 | |
Inserto adatto | DC.. 11T3.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 25 mm | |
Spostamento centrale L3 | 13 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 18 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 8 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 269988 20/11 | |
EAN / GTIN | 4067263787112 | |
Codice del produttore | 269988 20/11 |