• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mole per smerigliatrici stazionarie 150x20x32mm acciaio/acc.superrapido

Codice art.: 2697
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2697
EAN / GTIN 9003170026970
Codice del produttore 2697
Numero-L L50140 687

Descrizione

Descrizione:

Questo disco è preferibile per la molatura e l'affilatura di acciai termosensibili e utensili HSS. L'uso del corindone fine crea una superficie di molatura particolarmente fredda per evitare ulteriori sollecitazioni termiche sul pezzo in lavorazione. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di anelli riduttori è già incluso nella confezione e può anche essere riordinato.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS
  • Specifiche : 89A 46 M5A V217
  • Dimensioni (P x P x a): 150 x 20 x 32 mm
  • Diametro: 150 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Foratura: 32 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Massa radiatore
  • Elevata fluidità
  • Impilabili

Uso:

  • Per smerigliare e affilare acciai termosensibili e utensili HSS

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello