{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 10 pezzi | |
Trasmissione | SW2,5 | |
Filettatura | M6 | |
Lunghezza L | 14 mm | |
Coppia di serraggio | 10 Nm | |
Tipo di prodotto | Vite |
Codice articolo | 269026 3 | |
EAN / GTIN | 4062406324582 | |
Codice del produttore | 269026 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set diviti di fissaggio 3
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
95 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
5,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Trasmissione | SW2,5 | TX15 | SW5 |
Coppia di serraggio | 10 Nm | 1,5 Nm | 5 Nm |
Filettatura | M6 | M6 | M6 |
Contenuto | 10 pezzi | ||
Lunghezza L | 14 mm | 7 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Vite | Vite | Vite |