{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOHX 08T302 L | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | BK6425 | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | leggermente interrotto | |
Angolo di spoglia superiore | 6 grado | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 120 m/min - 180 m/min | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268919 BK6425 | |
Codice del produttore | W00 42060.026425 | |
Produttore | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |