{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WOHX 10T304 R | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | P25M | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Angolo di spoglia superiore | 12 grado | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 120 m/min - 180 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268909 P25M | |
Codice del produttore | W00 50420.0403 |