{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOHX 080402 R | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | BK6425 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | G12 | |
Angolo di spoglia superiore | 12 grado | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 300 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 120 m/min - 180 m/min | |
Belægning | belagt | |
Antal skift/skær | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Grovsletbearbejdning | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268902 BK6425 | |
EAN / GTIN | 4047109224179 | |
Codice del produttore | W01 42420.026425 |