TOHX 090202 sinistro BK6425

Codice art.: 268880 BK6425
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    25,80 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    21,50 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto TOHX 090202 L
    Raggio di curvatura 0,2 mm
    Tipo BK6425
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale P
    Impiego secondario M
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli G06
    Angolo di spoglia superiore 6 grado
    Profondità di taglio ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 300 m/min
    Velocità di taglio vc applicazione secondaria 120 m/min - 180 m/min
    Rivestimento Con rivestimento
    Numero di sostituzioni/taglienti 3
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 268880 BK6425
    EAN / GTIN 4047109224902
    Codice del produttore W30 14060.026425

    Tabella dati

    continuo
     
    irregolare
     

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello