{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Misura inserto | 7 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 8×D | |
Materiale da taglio | HM | |
Norm | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | E06J STLDR/L07 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Inserto adatto | TDAT 07010. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 7,06 mm | |
Spostamento centrale L3 | 3,71 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 5,54 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 12 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 268826 75/07 | |
EAN / GTIN | 4045197562661 | |
Codice del produttore | 268826 75/07 |