Barra alesatrice in HSS, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 65/S5mm

Codice art.: 268806 65/S5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sporgenza / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 12 mm
Misura inserto 5 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 5×D
Materiale da taglio HSS
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile AH0812H SGSPR/LS5
Angolo di regolazione κ 45 grado
Inserto adatto GPCT S5010.
⌀ Preforatura minimo Dmin 10,72 mm
Spostamento centrale L3 6,4 mm
Altezza di serraggio L2 11,15 mm
Larghezza del collo L4 8 mm
Lunghezza della testina L1 32 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 6
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268806 65/S5
EAN / GTIN 4045197545923
Codice del produttore 268806 65/S5

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello