TDAT 070104, Tipo: HB7035

Codice art.: 268640 HB7035
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,72 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,77 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
279 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TDAT 070104
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7035
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario K
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli SF
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 150 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 60 m/min - 150 m/min
Rivestimento TiN
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268640 HB7035
EAN / GTIN 4062406057831
Codice del produttore 268640 HB7035

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello