{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | GPCT S50102 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | HB7410 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | TiN | |
Impiego principale | Ti | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompi-trucioli | TIS | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,23 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 40 m/min - 90 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268560 HB7410 | |
EAN / GTIN | 4062406057534 | |
Codice del produttore | 268560 HB7410 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |