WCHX 10T308 SM

Codice art.: 268494 SM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    23,09 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    19,24 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
203 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WCHX 10T308
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7120
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Modello SM
Velocità di taglio vc applicazione principale 110 m/min - 220 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 110 m/min - 140 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 20 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268494 SM
EAN / GTIN 4045197470966

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Utensile portapunte n. art. 268463268468, Dim. 20.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili