{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WCHX 090304 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | HB7130 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | UNI | |
Modello | UNI | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 65 m/min - 200 m/min | |
Adatto per ⌀ utensile Dc | 18 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268488 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197470805 | |
Codice del produttore | 268488 UNI |