ZCMX 130404, Tipo: HBZ120

Codice art.: 268443 HBZ120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    19,09 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,91 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
115 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ZCMX 130404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HBZ120
Impiego principale M
Condizione di taglio continuo
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 2 mm
Avanzamento f con tornitura 0,1 mm - 0,3 mm
Avanzamento f con foratura 0,03 mm - 0,12 mm
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 m/min - 200 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 25 mm
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268443 HBZ120
EAN / GTIN 4062406770174
Codice del produttore 268443 HBZ120

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello