ZCMX 070304, Tipo: HBZ035

Codice art.: 268439 HBZ035
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,22 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,35 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
91 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ZCMX 070304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HBZ035
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 2 mm
Avanzamento f con tornitura 0,1 mm - 0,3 mm
Avanzamento f con foratura 0,03 mm - 0,12 mm
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 190 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 14 mm
Rivestimento Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268439 HBZ035
EAN / GTIN 4067263802600
Codice del produttore 268439 HBZ035

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Substrato universale a grana media con rivestimento PVD. Prima scelta per le applicazioni di tornitura e foratura.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello