ZCMX 09T304 HBZ030

Codice art.: 268438 HBZ030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,85 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,04 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto ZCMX 09T304
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo HBZ030
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale P
    Condizione di taglio continuo
    Profondità di taglio ap 0,4 mm - 2 mm
    Avanzamento f con tornitura 0,1 mm - 0,3 mm
    Avanzamento f con foratura 0,03 mm - 0,12 mm
    Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 200 m/min
    Adatto per ⌀ utensile Dc 18 mm
    Rivestimento CVD
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 268438 HBZ030
    EAN / GTIN 4062406392758
    Codice del produttore 268438 HBZ030

    Tabella dati

    continuo
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Substrato più duro per garantire una durata maggiore, con sottile rivestimento CVD. Specifico per applicazioni di tornitura in piano e tornitura cilindrica.

    Per:

    Utensile portapunte n. art. 268463268468, Dim. 8.

    Download & documenti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello