ZCMX 080308 HBZ120

Codice art.: 268427 HBZ120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,85 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,04 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto ZCMX 080308
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo HBZ120
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale M
    Condizione di taglio continuo
    Profondità di taglio ap 0,4 mm - 2 mm
    Avanzamento f con tornitura 0,1 mm - 0,3 mm
    Avanzamento f con foratura 0,03 mm - 0,12 mm
    Velocità di taglio vc applicazione principale 90 m/min - 200 m/min
    Adatto per ⌀ utensile Dc 16 mm
    Rivestimento PVD
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 268427 HBZ120
    EAN / GTIN 4062406273972
    Codice del produttore 268427 HBZ120

    Tabella dati

    continuo
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello