{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | ZCMX 080304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HBZ120 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avanzamento f con tornitura | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avanzamento f con foratura | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 90 m/min - 200 m/min | |
Adatto per ⌀ utensile Dc | 16 mm | |
Rivestimento | PVD | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268425 HBZ120 | |
EAN / GTIN | 4062406273934 | |
Codice del produttore | 268425 HBZ120 |